ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18680089
品番
4YH-MH-MP
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
計装機器・装置や各種装置パネル配管用バルブです。
ガス純度99.99〜99.999%のガス供給に最適です。
材質
本体:SUSF316/ステム:SUS316/パッキン:PEEK、C-PTFE
サイズ
1/4/2025
質量(g)
200
最高使用圧力(MPa)
34
使用温度(℃)
ー20〜40
接続
入口、出口:ダブルフェルール式継手(両間57.8mm)
使用ガス
H2, He, O2, Ne, Ar, Air, CO2, 標準ガス、腐食性ガス等
固定方法
ボトムマウント、パネルマウント
Cv値
0.34
関連資料:
(0.49MB)