3700 補助ハンドル付きショベル ezシャベル 関西洋鋸 18681376 3700 補助ハンドル付きショベル ezシャベル 関西洋鋸 18681376 3700 補助ハンドル付きショベル ezシャベル 関西洋鋸 18681376 3700 補助ハンドル付きショベル ezシャベル 関西洋鋸 18681376

補助ハンドル付きショベル ezシャベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18681376 品番3700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

補助ハンドル付きのスコップ。補助ハンドルを持つことでしゃがまずに土や雪をすくうことが可能です。また、持ち上げた土や雪を遠くまで簡単に飛ばすことができます。スコップの形状はすくうと掘るを併せ持つ形状です。腰への負担が減り疲労軽減に最適なスコップです。

用途農作業、清掃、災害等 材質先端:スチール製(焼入れ済み)、塗装:樹脂粉末焼付け塗装、木柄:椎の木(焼き柄)、ハンドル:PP 質量(kg)1 モスグリーン 全長(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする