スコップ用補助ハンドル ezハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18681385 品番3701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スコップ用補助ハンドル。お手持ちのスコップに取り付けるだけで、作業効率アップ。補助ハンドルを持つことでしゃがまずに土や雪をすくうことが可能です。また、持ち上げた土や雪を遠くまで簡単に飛ばすことができます。腰への負担が減り疲労軽減に最適なスコップです。

用途農作業、清掃、災害等 付属品10mmスパナ×2 質量(g)230 ハンドル長さ(mm)330

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする