用途荒削り塗装はがし下地仕上げ
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、パンチングツール、サンディングペーパー、115×140mm(クランプ式用)、115×107mm(マジック式用)各1枚
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])11000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×142×113
プレート寸法(mm)110×100
ペーパー寸法(mm)クランプ式115×140、マジック式115×107
ストローク数(min-1[回/分])22000
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6