TOOL ランディングギャフ LG-160

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18682417 品番ブルーグレーポリッシュ 566-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<フトコロデザイン>フトコロには、独自デザインのかえし(バーブ)とベンド部に角を設けました。ベンド部の角による重心を一点に集中させ魚が暴れた際の動きを抑制し、強烈なヘッドシシェイクでもバーブによって逃しにくいよう設計。バーブはあえて尖らせていないため、リリースも容易です。 <シャンク>シャンクは強度の高い線径7mmに、キャッチする部分は貫通性を重視した線径5mmのステンレス(SUS304)材を使用したテーパード仕様です。強度・耐食性に優れ、長く使用いただけます。 <刃先>刃先は三面カットを施すことで抜群の貫通性を発揮します。また、掛けやすいように最適な角度を設けてあります。(*機能上、大変鋭利になっております。取扱いには十分にご注意ください) <プレート>インサイドを切削し周囲に縁を設けた新設計カービング加工のプレートを採用。優しく手の平に当たる背の緩やかな曲線と、自然と指先が掛かる握りの機能的なデザインで、快適でしっかりとした握り心地を実現しました。 <ポリッシュデザイン>ブラック・ブルーグレーにはポリッシュデザインを採用。プレートの形状に沿ったカッターマークでデザインされた表面仕上げは、見る角度により変化する艶と光沢で様々な表情を感じとることが出来ます。(*鏡面仕上げではございません) <ショットブラスト>ミニタリーグリーンには滑りを抑えたショットブラスト加工を施しています。指紋などがつきにくいサラっとしたさわり心地に適度な滑り難さも備え、落ち着いた雰囲気を楽しめます。 <オープン構造>刃先を完全に仕舞い込む空間を持たせたプレートの間は、軽量化と高いメンテナンス性を両立したオープン構造。厚さ約12mm。デザイン性と機能性にこだわったグリップに仕上げました。 <携帯性>フィッシングベストのDカンなどに通してクローズすることで、バーブの角部で安全に見た目もかっこよく携帯することができます。(*リリースレバー部でぶら下げると、意図せずオープン状態になり刃先が飛び出し大変危険です。絶対におやめください) <クローズキープ機能>刃先を仕舞い込んだクローズ状態でも魚をキープ可能。安全に、そして確実に魚を持ち運ぶことができます。 <リリースレバー>最小限の動きで扱えるよう計算された専用設計。自然と指先に掛かり、フルグローブでも操作しやすい大型リリースレバーを採用しました。不意な脱落防止に!ワイヤーリール等を取付できる2重リング付です。(*リリースレバー操作時は、刃先が勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください) <軽量化>LG-160の重量はわずか206g。リンゴ1個ほどの重さになります。LG-140と比較し使用時全長が20mm拡大。使いやすさをアップさせつつ、プレートのデザインを工夫することでグリップ力を向上させながら36g(15%)もの軽量化に成功しました。(*重量は実測平均値です、固定により多少の誤差がございます)

用途「操作性」・「強度」・「安全性」・「携帯性」 洗練された機能とデザインが融合した「刺さりやすく、逃しにくい」ランディングギャフ。 「Landing Gaff LG-160」は、「Landing Gaff LG-140」の機能性・安全性を踏襲し、より快適で強力なランディングギャフへと進化!従来のU字型フトコロデザインを一新し、釣り針にある「かえし(バーブ)」をリリースを考慮したTOOL独自の形状に仕上げ、且つベンド部分に角を設ける事で重心を一点に集中させ、捕らえた魚が暴れても逃しにくいデザイン設計にしました。グリップはプレートのサイズ・形状・表面加工を全て見直し、より手に馴染みやすくフルグローブでも扱いやすいクリアランスと握り心地を実現。最小限のアクションで操作可能なリリースレバーとの相性も向上し、ヒット後は片手で素早くランディング体勢に!荒磯の足場の悪い場所に大きく活きのいいターゲット、波ピッチが短くランディングが極めて困難な場面でも、間髪入れずしっかりとしたランディングが可能となります。「Landing Gaff LG-160」は「所有する喜び」・「使う楽しさ」を両立する唯一無二のランディングギャフです。 仕様●全長(mm):使用時:390●全長(mm):収納時:240 ブルーグレーポリッシュ 質量(g)206 全幅(mm)90 耐荷重10Kgクラス
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする