昌栄
昌栄の 釣具
昌栄の ステップレール/ホルダー類
ハイパワーハンマーピトン刃(やいば)U
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18682478
品番
403-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
<内部イメージ>ピトンの先端にダイレクトに力を伝えるハンマーピトン。磯上での安定感・打ち込みに差がつきます。 <荷掛けパーツ>ハイパワーハンマーピトンU本体にセットされております。
用途
ダイレクトに力を加えて確実に磯に食らいつく、ハイパワーハンマーピトン。上物釣りピトンに必要とされる耐久性は実績のあるステンレスSUS304素材を採用。バッカンの幅広ベルトや大型パットも型くずれせず掛けられるスラントフックやEVAグリップなど、細部にこだわった仕様となっています。
仕様
荷掛け内径(mm):16
材質
SUS304
寸法(mm)
790〜1150
質量(kg)
1.2
頭径(Φmm)
ピトン:13
仕舞(cm)
790
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。