ランディングフレームino+(プラス)ロックタイプ M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18682530 品番レッド/ホワイト 134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

<チョコっと曲げた、この差がデカい!>Landingは確実に決める!独特の形状、その真意はテトラやゴロタ、小磯など、ランディングの困難な場面でこそ発揮されます。従来の形状(平面)では、ネットの入水角度が浅くなるので水中に入りづらく、ランディングの際、魚を誘導しにくく、フック等が絡む要因の一つになっていました。しかし「PLUS」の場合、フレーム先端をベンドさせることにより、フレームの入水角度が確保できるので、テトラや小磯などのフレームが入りきらない状況でも、フレームの先端が水中に入り、格段に魚の誘導がし易くなります。ランディングがしにくい状況下を解消できる、本当の意味で「救える(掬える)」唯一無二のランディングネットです。

用途*No.755-5 Oリング使用 *手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります (フレーム/ネット):レッド/ホワイト 質量(g)289 規格ネット:60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm パイプ径(Φmm)8 ねじサイズJIS W1/2” フレーム(mm)W460xL550 枠材ジュラルミン
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする