ランディングフレームVer.U M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18682548 品番レッド 491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアインテイク・チタンボルトフレームに貫通させたチタンボルトへ、困難とされたロングホール加工を施し、快適な滑り出しと究極の操作性を実現。チタンボルトの粘り強さ、耐蝕性があってこそ生まれました。

用途チタンの約半分の軽量素材、チタンクラスの強さを持った超々ジュラルミン素材を採用。オーバルシェイプ形状は丸型フレームよりワンランク上の使用感が得られ、不意のランカーシーバスにも対応します。パーツ類はすべてマシンカットで削りだし、フレームサイズに合わせたパイプ径を見直し、軽さを保ちながら枠としての強度を確立しました。チタンボルト部は困難とされるロングホール加工でエアインテイク機能を搭載することで快適な滑り出しを実現します。 仕様●フレーム(mm):W460xL550●フレーム(mm):折畳時:W180×L390 レッド 質量(g)145 ねじサイズJIS W1/2”(チタン材) 枠材ジュラルミン
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする