法人向け業務用タブレット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18682785 品番KC-T305C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

壊れにくく使いやすい業務用タブレット。
グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。
耐薬品性の試験を実施。
専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。

対応OSAndroid 14 有効画素数800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ) ディスプレイ(目安)10.1型 防塵防水性能防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。 使用CPUMediaTek コネクタ[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱) バッテリー容量(mAh)7000 記憶容量(GB)RAM:4 /ROM:64 Bluetoothあり 容量(GB)ストレージ:64 ストレージeMMC 無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応 セキュリティ機能あり 顔認証(Class1) オフィスソフトなし

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする