付属品ACアダプター(USB Power Delivery対応)、ACアダプター、バッテリーパック(L)、専用布、取扱説明書等
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代
電源(V)AC100〜240(50Hz/60Hz)
出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI
最大消費電力(W)85
インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
バッテリーリチウムイオン
メモリーLPDDR4x SDRAM 32GB(最大)/32GB(標準)
ディスプレイTFTカラー液晶(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)
解像度2160×1440ドット
使用CPUCore i7-1370P
スピーカーステレオ
スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応
OSWindows11 Pro64bit
チップセットCPUに内蔵
セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM
キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、バックライト搭載、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
無線通信方式Bluetooth v5.1
タッチパネル方式搭載
容量(GB)ストレージ:512
搭載ドライブなし
ストレージSSD Pcle
内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス
光学ドライブなし
ディスプレイサイズ(目安)14型
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトなし