本体画像

SS540RN ステンレス敷居レール ケージーパルテック 18683467 SS540RN ステンレス敷居レール ケージーパルテック 18683467

ステンレス敷居レール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18683467 品番 SS540RN
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
SUS304HL仕様で耐久性に優れています。
床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。
専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。
偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。

用途
下荷重用建具用レール・室内間仕切用
コンクリート用
その他【アンカー】9個 材質SUS304 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.2 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付 入数4
注意
※レールの内側にモルタルを詰めてから取りつけます。
※必ずメーカー専用戸車をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする