画像準備中

リフラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18683781 品番 No.12911 #2
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。
もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。

種別金型用 形状 幅(mm)2.4 粒度2 厚さ(mm)1.2 刃長(mm)12 目の粗さ#2(中目から細目の中間の目) 全長(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする