バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの 金型用ヤスリ
リフラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18683835
品番
No.12940 #4
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。
もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
種別
金型用
形状
三角
幅(mm)
2
粒度
4
厚さ(mm)
2
刃長(mm)
15
目の粗さ
#4(油目から精密目の中間の目)
全長(cm)
15