付属品LANポートキャップ、取扱説明書
仕様伝送路符号方式:【有線LAN】4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
質量(g)約122(製品本体のみ。付属品含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz
規格【有線LAN】IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
適合規格VCCI Class B
端子形状【有線LAN】RJ-45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×40 ※本体のみ(突起部除く)
準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b / ARIB STD-T71(5GHz帯小電力データ通信システム)/ ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム)
最大消費電力(W)6.6(最大)
周波数範囲(チャンネル)【無線LAN】IEEE802.11a / IEEE802.11ac:5.2〜5.72GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1〜13ch)
保証期間1年間
動作温度(℃)温度 0〜40、湿度 10〜85%
アンテナ【無線LAN】5GHz 2本(2本送信、2本受信)、2.4GHz 2本(2本送信、2本受信)
セキュリティ【無線LAN】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit)、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
端子数【有線LAN】1(AUTO-MDIX対応)
データ転送速度【有線LAN】100/10Mbps×1(自動認識)、【無線LAN】(理論値)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法【無線LAN】多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM)方式、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
アクセス方式【有線LAN】CSMA/CD
対応プロトコル【有線LAN】TCP/IP