スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した中型プロ仕様三脚。パイプ径26.8mmで安定性と持ち運びやすいサイズを兼ね備えます。 脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高345mmを実現。全高は1,665mmの高さを実現しています。 三脚ケース付き。