ナチュラ インボックス横型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18686389 品番 NIB-YPCL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

自分だけのオリジナル収納場所ができる!様々なサイズ展開のある収納ボックスです。
お手持ちのカラーボックスに合ったサイズを集めてカスタマイズすれば、わざわざ引き出し付きの収納ケースを買う必要もなくなります。
散らかっているおもちゃなどをしまった後は、カラーボックスの中に入れてしまえば中身が見えないので、片付けが苦手な方もお片付け上手に!
穴が付いているから、引き出すときや持ち運ぶときもラクラクです。ちょっと高さのある場所での保管にも便利!
積み重ねて使えることで場所をとらないので、賃貸などで収納場所がせまいご家庭やオフィスにも安心してお使いいただけます。
日本製の収納ボックスなので、安心してお使いいただけます。

材質本体:ポリプロピレン 幅(mm)263 クリア 高さ(mm)150 質量(g)130 奥行(mm)263 規格横型プレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする