曜日別特売
NIB-PKA-SSCL ナチュラ インボックスピコアト サンカ 18686459

ナチュラ インボックスピコアト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
規格ピコアトSS
内容量1個注文コード18686459品番NIB-PKA-SSCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

事務用品や筆記用具、コスメグッズなど細かなものの収納にぴったり!ふた付きが嬉しい小物収納ケースです。
中で仕切られているデザインなので、スキンケア用品や調味料など高さがあり倒れやすいものの整理・収納にもおすすめです。
ぐちゃぐちゃになりがちな勉強机や会社のデスク上、引出し内の整理整頓にもお使いいただけます。
ピアスやリング、ヘアコムなどのアクセサリーグッズの収納、おくすりやサプリメントの保管・整理にもぴったりです。
ほんのり透けているデザインなので、いちいちフタを開けて中身を確認しなくてもわかるのがうれしいです。
同サイズはもちろん、サイズ違い(SS・S・M・L)で組み合わせて重ねてお使いいただけますので、省スペースでの収納が叶います。
日本製ですので、安心してお使いいただけます。

材質本体:ポリプロピレン幅(mm)94クリア高さ(mm)69質量(g)95奥行(mm)129規格ピコアトSS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする