ナチュラ ツールピット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18686635 品番 NTP-MWH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・出し入れできる取っ手でラクラク持ち運び
握りやすい丸みのある取っ手付き。片手がふさがっている状態でも、もう一方の手で手軽に持ち運ぶことができます。
取っ手は出し入れができるので、取っ手を下ろして引き出しの中にボックスごと収納することもできます。
・細かく仕分けできるから細々したモノの整理にぴったり
S、Mサイズは7部屋、Lサイズは8部屋に仕切られているので、細かく仕分けできます。ペンやハサミ、リモコンなど横に倒さずに立てて収納することができ、使いたいときにサッと取り出すことができます。
・小さなモノは取り出しやすい浅い部屋に
取り出しにくかったり迷子になってしまいやすい消しゴムやリップなどの小さなモノは浅い部屋に。取り出しやすいように、手前側の壁が曲線になっているのもポイント。
・積み重ねできるので省スペース収納に
収納したまま積み重ねができます。デスクの上などあまりスペースがとれない場所でも、積み重ねることですっきりと片付けられます。
・プラスチック製なので丸洗いできて いつも清潔
汚れても布などでサッと拭き取ればOK。丸洗いもできるので、いつも清潔を保てます。赤ちゃんのケア用品入れや救急箱、掃除用品入れにもぴったりです。

材質本体:ポリプロピレン 幅(mm)235 ホワイト 高さ(mm)106 質量(g)330 奥行(mm)157 規格M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする