メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の すべり止めテープ
緑十字 滑り止めラインテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18687089
品番
260225
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
仕様
滑り止めタイプ、はく離紙付きタイプ、屋内・屋外兼用
トラスコ品番
353-8804
材質
基材:アルミ箔・鉱物粒子、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.1
色
黄/黒
長さ(m)
5