メイン画像

緑十字 滑り止めテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード18687107 品番260234
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様平面用、滑り止めタイプ、鉱物粒子加工、はく離紙付きタイプ、屋内・屋外兼用 トラスコ品番353-8789 材質基材:軟質塩化ビニール、表面:鉱物粒子 幅(mm)100 厚さ(mm)1 黄/黒 長さ(m)5 引張強度(N/25mm)11.5 粘着力(N/25mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする