メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 熱中対策用品
日本緑十字社の その他暑さ対策用品
緑十字 冷感アームカバー 接触冷感×耐切創 プロテクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18687186
品番
375857
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
耐切創レベル2B
適合
接触冷感性(q-max)0.203
トラスコ品番
554-7241
色
ブラック
タイプ
接触冷感×耐切創
長さ(cm)
40