メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
緑十字 責任者氏名標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18687351
品番
046607
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
氏名書き込み式
トラスコ品番
682-8874
厚さ(mm)
1
取付
穴ナシ(加工フリー)
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
300
横(mm)
100
表示内容
化学物質管理者 保護具着用管理責任者