付属品ストップウォッチ、ブロック収納袋
仕様【テスト方法】1. 健側(利き手側)で15秒間の練習を行います。2. 移動したブロックを元に戻します。ブロックが山にならないよう、なるべく平らにしてください。3. 健側(利き手側)で60秒間のテストを行います。4. 移動したブロックの数をカウントします。5. すべてのブロックをボックスの患側(非利き手側)に移動させます。6. 1〜4の手順で患側(非利き手側)のテストを行います。
材質木製
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ボックス/290×290×170(取手部を除く)、ブロック/25×25×25、仕切板/245×5×120(使用時100)
ブロック数合計152個(予備2個を含む)※青・赤・緑・黄4色入り