タニタ
タニタの 体重計・体組成計
タニタの 体重計
アナログヘルスメーターHA-861GY
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18687789
品番
HA-861GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質
ABS、AS、鉄
最小表示
0 〜 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)
約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×54×273
計量範囲
130 kg
注意
※本機に強い衝撃を与えない
※本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしない