デジタルクッキングスケールKJ-304IV

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18687841 品番KJ-304IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!
・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能
・mLモードで水や牛乳の量が確認できる
・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能
・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能

付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付) その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚 材質ABS、PET、シリコーンゴム アイボリー 電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】140×140 最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0〜300g)/0.5(300〜1500g) 本体質量(g)約428(乾電池含む) 文字高(mm)18 電池寿命(連続時間)120(マンガン乾電池での参考値) オートパワーオフ約6分 対象地域9区分 計量範囲0〜3000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210 計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g ひょう量単位g
注意
※本機に強い衝撃を与えない
※充電式の電池は使用しない
※新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない
※電池を入れるときは、極性(+,-)の方向を間違わない

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
小型犬の食事管理
製造業

小型犬の食事に0.1グラム単位で測ることが出来るのでとても満足して使っています。

対象商品:
18687841
2026-01-23
用途:
調味料の計量

細かく正確に計量できます。デザインもシンプルで良かったです。

対象商品:
18687841
2025-11-19
用途:
自動パン焼き器の材料調合時の計量
製造業

3kgまで計量できるので2斤のパンケースであればケースをセットした状態で材料を投入しながら計量できるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする