タニタ 上腕式血圧計 スマホアプリ連動

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18687886 品番BP-229L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スマートフォンと連携し、アプリで健康管理
・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理
・加圧しながら測定する昇圧測定方式を採用
・バックライト付き
最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。
血圧レベルを6段階で表示。
直近2回の平均値を表示。
測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。
脈間隔の変動を感知する機能を搭載。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。

その他スマートフォン連携、バックライト 測定範囲(mm)最低血圧 40〜130Hg / 最高血圧 60〜255Hg / 脈拍 40〜199拍/分 目量(mm)圧力 1Hg 脈拍 1拍/分 本体質量(g)約225(電池、カフ含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×52×116(カフ含まず) 使用温湿度範囲10〜40℃ / 0〜85%RH(結露なきこと) メモリー機能2人分、各100 回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00009000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※・使用前および使用中に本器に異常が確認されたら使用しない [けがや事故のおそれがあります。]
※・測定結果の自己判断はしない[自己判断で、病気が悪化するおそれがあります。]
※・治療中やけがのある腕にカフを巻いて測定しない/血管内挿管、動静脈シャントをしている腕にカフを巻いて測定しない/乳腺切除した側の腕にカフを巻いて測定しない[症状が悪化するおそれがあります。]
※・可燃性、助燃性ガスの近くで使用しない[引火や発火による火災や爆発のおそれがあります。]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする