自動追尾用プリズム ZERO360 ハイブリッドタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18687895 品番Z-360EH
参考基準価格(税別)¥183,600 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
適合視準可能範囲:H:360° V:±30° セット内容Z-360EH本体、ガラス保護バンド、UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ、専用ケース(Z-360EH-C)、取扱説明書 高さ(mm)ハイブリット:105 質量(g)約320 耐荷重(kg)取付聞き:最大2 取付ねじ上部:UNC5/8オネジ 長さ14mm、下部:W5/8-11メネジ 深さ 14mm サイズ(mm)62×62×119 径(mm)プリズム:25 プリズム高(mm)50
注意
※ZERO360Eight Hybridは、全ての測量に対応するものではありません。
※広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量に
※は単眼プリズムをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする