マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
追尾用360°プリズム REVO360
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18687920
品番
R-360
参考基準価格(税別)
¥143,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合
水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°
セット内容
R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書
質量(g)
約120
取付ねじ
M6オネジ(上部・下部)
サイズ(mm)
46×46×74
径(mm)
プリズム:17
プリズム高(mm)
25
プリズム定数(mm)
-4.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません