SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18687965 品番Sセット
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

狭い場所での測量に最適

セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C) 寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2〜9ポール 質量(g)約130 サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20 ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9 サイズ(mm)全長306 全縮(mm)162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする