定点観測用プリズム2.5インチベースキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18688017 品番TT-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プリズムチルトによる角度誤差発生を抑えた設計。

付属品アンカーボルト Φ14×70mm 59g 質量(g)610 取付ねじM10(オネジ) プリズム径(inch)2.5インチ プリズム高(mm)60(板底) プリズム定数(mm)-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする