マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
定点観測用ロックプリズム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18688069
品番
MG-1504M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
背面にあるM18の取付ネジを板金等に取り付け、六角ナットでさらに固定。
付属品
■M18六角ナット、■レンズキャップ
サイズ
プリズム:1.5インチ
質量(g)
約210
取付ねじ
M18 P1.0
サイズ(mm)
Φ47×44
プリズム定数(mm)
-17