プリズムポールアダプター6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18688209 品番MAG6
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プリズム高+60mmの設計。
整準台に設置し気泡管調整。
上部ナットによる脱落防止。
トプコン/ソキア360°プリズム用。

寸法(mm)上部:Φ6×87(内10はM6オネジ) 下部5/8インチメネジ 素材ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする