マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
RTKポール用コンパス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18688331
品番
RCP-COM
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。
適合
適応ポール:全てのRTKポール
質量(g)
51
径(Φmm)
コンパス:20
サイズ(mm)
41×31×87