GNSS用アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18688349 品番 SPA100
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。
RTKポールでの高さ追加にも使用可能。

質量(g)約110 取付ねじ上部:5/8インチ オス、下部:5/8インチ メス サイズ(mm)Φ25×100 素材アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする