マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
スタッフ三脚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18688367
品番
TRS
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタッフが自立可能に
付属品
■専用ケース ■重り下げ袋2個
幅(mm)
固定有効:20〜50
寸法(mm)
全縮時:770
全長(mm)
1208
質量(kg)
1.65
素材
(本体)アルミ