ポリグラス検測桿AK型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18688446 品番AK-8
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ポリグラス検測桿【AK型】
樹高測定や河川林野などの測量に最適。
20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)
※ケーブルピンチ取り付け可能。

付属品■ケース付 寸法(mm)全縮時:1100 質量(kg)0.75 サイズ8m8段 目盛赤白20cm 適合ジョイントテーパー 先端金具プラスチックキャップ(固定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする