マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
間隔測定桿 楕円タイプDPT型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18688455
品番
DPT-6
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】
持ちやすい楕円タイプ。
ミリ目盛での測定が可能。
20cm間隔の黒黄表示。
付属品
■ケース付
寸法(mm)
全縮時:1500
質量(kg)
1.5
サイズ
5.8m5段
目盛(mm)
1
適合ジョイント
ピンロック
先端金具
C型(取替可能)