精密軽量木脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18688550 品番PMWS2-OT
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

移動時の負担を軽減する軽量化を実現。
木製ならではの精密性を確保。
ねじれ・振動に強い安定性を強化。

付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カ 寸法(mm)全縮時:1014 全長(mm)1662 質量(kg)5.2 色(本体)マイゾックスレッド 素材(本体)木製 径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする