マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
エレベーター三脚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18688577
品番
NEL2-33SL
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品
脚頭カバー
幅(mm)
エレベーター昇降:335
寸法(mm)
全縮時:1040
全長(mm)
1746
質量(kg)
6.3
サイズ(mm)
1,040〜1,746
定芯桿
5/8インチ
径(mm)
Φ148/44(脚頭外径/内)