エレベーター三脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18688586 品番 NEL2-18SL
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続

付属品脚頭カバー 幅(mm)エレベーター昇降:185 寸法(mm)全縮時:840 全長(mm)1196 質量(kg)537 サイズ(mm)840〜1,196 定芯桿5/8インチ 径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする