トランアーム 35ミリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18688665 品番TA-1
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)
角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)

長さ(mm)可動部:約490 全長(mm)489 質量(kg)2.6 全高(mm)175 ねじ径(mm)35 耐荷重(kg)10 サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42〜50 マグネット-
注意
※マグタイプに使用しているネオジム磁石は熱に弱いため、炎天下での使用時はご注意く ださい。

※レーザー墨出器を搭載する場合は、別売の「水平微調整アダプター」が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする