三脚スプレッダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18688681 品番M-SP3
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

中心と先端3箇所にすべり止め付。
ロックレバー付きの2段伸縮式で長さ調整可能。
先端の石突ホールドが左右方向に360度回転可能。
折りたたみでき、コンパクトで持ち運びに便利。

付属品■専用ケース 寸法(mm)使用時:約Φ875〜1,500×75 質量(g)約500 収納時寸法(mm)約Φ98×405、伸縮幅:約310
関連資料:(3.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする