ハンドプラスボード・ボード単体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18688830 品番 HP-W40B
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)
ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダー付。

セット内容ボード1枚 、スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)、ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)、ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。、4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。、便利なマーカーホルダー付。 寸法(mm)ボード:W152×H107 質量(g)約140 タイプW40タイプ、マーカー:ボードマスターS極細 シャフト寸法(mm)伸縮:215〜625
関連資料:(2.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする