ハンドプラスボード・ラージボード単体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本 タイプG21タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白 注文コード18688875 品番HPL-G21B
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はセット内容・タイプ5種類から選べます 他の種類を見る

文字、図が書きやすく写真写りが良い。
5段階伸縮シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。
ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。
便利なマーカーホルダー付。
スチール製のためマグネットシートが使用可能。(表面のみ)

セット内容ボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本 寸法(mm)ボード:W182×H132 質量(g)240 タイプG21タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白 シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
関連資料:(2.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする