ユーティリティテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18689040 品番 UTY-1040-GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

シーンやエリアを問わず、ユーティリティに使えるシンプルデザインの4本脚テーブル。
無駄を省いた洗練されたミニマルデザインながらしっかりとした設計で安定感があり、オフィスの執務スペースや打ち合わせスペース、休憩スペース、作業スペース、さらにはホームユースまで、幅広いシーンで活躍します。
各脚には、ちょっとした段差による、ガタツキを抑えるアジャスターが付いています。
マットなホワイトは、清潔感と主張しすぎない明るさで、他の家具とも合わせやすい色となっています。
オフィス家具に珍しいグレージュは、汚れや傷が目立ちにくく、空間を広く見せる効果やモダンでシックな落ち着いた雰囲気を与えるなどの機能性から最近は多くのオフィスで取り入れられています。
幅は一人での作業にちょうど良い1000mmタイプとゆったりと作業ができる1200mmの2タイプから、奥行きは省スペースに設置可能な400mmタイプと作業がしやすい600mmタイプの計4サイズからお選びいただけます。
便利でリーズナブルながら、デザイン性、堅牢性を兼ね備えたユーティリティテーブルを、是非ご検討ください。

材質天板:メラミン化粧板、フレーム・脚:スチール 幅(mm)1000 質量(kg)12.5 グレージュ 高さ(mm)720 奥行(mm)400 内寸(幅W×高さH)(mm)【脚間】904×652 天板部均等耐荷重(kg)40 脚部構造アジャスター
注意

※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。
※配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。

※配送は基本的に軒先渡しです(荷卸しでお手伝いいただくこともございます)。
※商品の組立・設置はお客様自身で行っていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする