オービーツール(片面タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18694877 品番15000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

簡単なセットアップとプログラムで使用可能です。
Φ2mmとΦ2.5mmがクロスしている穴のバリとりができます。
二次的なバリの発生がなく、保護ディスクにより、内面に傷がつくことはありません。
クロス横穴角度90°はもちろん60°、45°、30°迄裏バリ取りができます。
穴径Φ1.3〜Φ51までのバリ取りができます。

用途油圧マニホールド・接手エルボ・カムシャフト、コンロッド、大型の採油設備部品のバリ取りに有効です。 BΦ4.42 C2.74 ΦD1.55 E101.6 ΦAMIN(APPROX)(クロス穴の角度によってΦAが変わります)【90°】5.46【60°】7.52【45°】10.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする