OS-06 ハイパープレスリングSW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18695471 品番7号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

平打ち処理、素材により圧倒的な強度を実現。
シーバスゲームや近海ジギングに最適なサイズです。

仕様強度(lb):185 線径(Φmm)1.4 サイズ(号)7号 質量(mg)498.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする