防水・青色LEDライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18696137 品番FX-02
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

目に優しい、明るすぎない青色LEDライトです。
緊急時の信号発信用にも◎
小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。
防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)
雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。
ポケットクリップ、ストラップ付

材質アルミニウム等 質量(g)60(電池含む) 直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95 使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属) LED色青色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする