曜日別特売
W618 コンバインオイル AZ(エーゼット) 18696329

メイン

コンバインオイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(18L)注文コード18696329品番W618
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途コンバインのチェーンの潤滑として仕様10W-30のオイルとして使用可能その他オールシーズン対応材質鉱物油質量(kg)17シルバータイプ水溶性粘度ISO VG100危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×352危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする