M8対応センサケーブル固定用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 18696417 品番 MHN-02-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。
線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。
ULレコグナイズド(AWM)対応品です。
センサ用コネクタ"M8"対応
RoHS2指令に準拠しております。

用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線 型式Style 20276 定格電圧30 適合規格UL758 対応コネクタM8 使用環境固定 難燃性VW-1 仕上外径(mm)4 導体サイズ(mm2)0.2 線心数2 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする